曜日別特売

図面ホルダー

図面ホルダー - 篠原電機図面ホルダー - 篠原電機図面ホルダー - 篠原電機図面ホルダー - 篠原電機図面ホルダー - 篠原電機
透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567875ZH-A-4ABS樹脂275標準品270220
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07567884ZH-A-5ABS樹脂94標準品182150
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07567893ZH-A-6ABS樹脂48標準品135100
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567902ZH-A-7ABS樹脂35標準品11470
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07567918ZH-A-4Hポリカーボネート369標準品288220
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567927ZH-A-3HPVC842標準品490220
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07567936ZH-A-4-UBABS樹脂303難燃性タイプ(ねじ止め専用品)[取付はねじ止め式]270220
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07567945ZH-A-5-UBABS樹脂105難燃性タイプ(ねじ止め専用品)[取付はねじ止め式]182150
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567954ZH-A-6-UBABS樹脂58難燃性タイプ(ねじ止め専用品)[取付はねじ止め式]135100
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする