篠原電機
飾りビス
色(つまみ部)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボルト)
材質(つまみ)
仕上(ボルト)
仕上(つまみ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07568128
KB-N-36
C3604BD
ABS樹脂
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568137
KB-N-51
C3604BD
ABS樹脂
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568164
KB-E-55
SS330B
ポリカーボネート
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568207
KB-H-40
SS330B
ポリカーボネート
クロームめっき
ローレット加工付
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07568216
KB-H-35
SS330B
ABS樹脂
クロームめっき
ローレット加工付
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07568225
KB-H-30
SS330B
ポリカーボネート
クロームめっき
ローレット加工付
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07568146
KB-N-66
C3604BD
ABS樹脂
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
取扱い終了
返品不可
07568155
KB-B-43
SS330B
ポリカーボネード
クロームめっき仕上
ローレット付
オープン
取扱い終了
返品不可
07568173
KB-NF-33
C3604BD
ABS樹脂
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
取扱い終了
返品不可
07568182
KB-NF-33HL
C3604BD
ABS樹脂
ニッケルめっき
ローレット加工付
オープン
取扱い終了
返品不可
07568198
KB-C-60
SS330B
ポリカーボネード
クロームめっき仕上
ローレット付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください