曜日別特売

放電用接地棒

放電用接地棒 - 篠原電機
(10件のレビュー)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。

用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07568794HSB-50
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07568794
2022-06-06
用途: 電気設備のメンテナンス時
サービス業

コンパクトで使いやすかった。
収納ケースか袋が欲しい。

対象商品 : 07568794
2020-12-06
用途: 耐圧試験後の電荷放電、キュウビクルでの電荷放電に使用。
日本テクノ協力会

放電部の先をもっと長くして接触面積を増やすと使い勝手が良くなります、また接地線の出だし部分の補強が有ればベスト、かつ端子部はこの形状では使いずらいので改良が必要、是非改良を御願いします。

4が参考にしています
対象商品 : 07568794
2019-08-09
用途: 自家用電気工作物年次点検時に停電作業に使用
カトウ電気保安管理事務所

三線にて接地放電すべき作業ですが簡易放電にて検電して作業を実行しています。

対象商品 : 07568794
2019-10-24
用途: 変電所の定期点検時に使用。
大沼電気管理事務所その他業種

梱包も丁寧で機能的にも十分満足に使用出来ると思います。

対象商品 : 07568794
2017-07-07
用途: 複数での作業時の放電用
森川電気管理事務所

アースフックを取り付ける所では無いが作業開始時に安心して放電するために購入。アースフックの袋に一緒に入れている。もう少し接触させる部分が大きいと良いと思います。

対象商品 : 07568794
2016-08-13
用途: 受変電室設備 年次点検
日吉電気設備管理事務所サービス業

小さいくて、軽いので使いやすい

対象商品 : 07568794
2017-06-24
用途: 高圧受電設備の停電作業時放電用
小田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使用していた機材が古くなり 更新の為に購入です。

対象商品 : 07568794
2016-08-13
用途: 高圧低圧版の放電に
製造業

もう少し携帯性をよくしてほしい。少し大きい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする