LED照明(保守点検用マグネットタイプ)

LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機 LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機

従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
水銀を使用してないクリーンな照明。
蛍光灯のように熱くならず、安全。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
放射・伝導ノイズを抑えた設計。
マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。

用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。 仕様マグネットシート 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間) 照光角(°)約160 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CLED-1004MG 07568837
CLED-1004MG 07568837
07568837 CLED-1004MG 310 10W形 4.5 at 100V 304 296
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
CLED-1009MG 74179717
CLED-1009MG 74179717
74179717 CLED-1009MG 530 20W形 9 at 100V 568 560
オープン
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする