曜日別特売

ストレートパッキン

ストレートパッキン - 篠原電機ストレートパッキン - 篠原電機ストレートパッキン - 篠原電機ストレートパッキン - 篠原電機ストレートパッキン - 篠原電機ストレートパッキン - 篠原電機
(1件のレビュー)
寸法B(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07569135STRP-3-20T2320
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07569144STRP-3-25T2325
オープン3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り2点です
07569153STRP-3-30T2330
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
07569162STRP-4-20T3420
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569178STRP-4-25T3425
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569187STRP-4-30T3430
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569196STRP-5-20T4520
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07569205STRP-5-25T4525
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07569214STRP-5-30T4530
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 製品用
都築工芸

寸法表記のA,D,W(Wは幅だろう)など図や説明がないので
何の寸法かさっぱりわらないため、注文できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする