インセットパッキン

インセットパッキン - 篠原電機

配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。
鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。
扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。

用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合板厚(mm)
挿入力
最小曲半径
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07569232EPDM-Bエチレンプロピレンラバー(EPDM)1.2~2.33.0kg/ 30mm以下50(参考)5kg/100mm以上
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569248EPDM-Cエチレンプロピレンラバー(EPDM)0.8~2.31.5kg/ 30mm以下40(参考)3kg/100mm以上
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569257EPDM-C-20エチレンプロピレンラバー(EPDM)2.3~3.23.0kg/ 100mm以下40(参考)3kg/100mm以上
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569266EPDM-Dエチレンプロピレンラバー(EPDM)0.8~2.34.5kg/ 100mm以下20(参考)5kg/100mm以上
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569275EPDM-Eエチレンプロピレンラバー(EPDM)0.8~2.34.5kg/ 100mm以下40(参考)5kg/100mm以上
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569284EPDM-S-1エチレンプロピレンラバー(EPDM)1.23.5kg/ 100mm以下40(参考)4kg/100mm以上
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569293EPDM-Tエチレンプロピレンラバー(EPDM)0.8~2.33.0kg/ 30mm以下50(参考)7kg/100mm以上
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569302EPDM-TMエチレンプロピレンラバー(EPDM)0.8~2.31.5kg/ 30mm以下20(参考)3kg/100mm以上
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569318EPDM-Y-002エチレンプロピレンラバー(EPDM)2.33.5kg/ 100mm以下15(参考)4kg/100mm以上
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07569327CR-Y-1エチレンプロピレンラバー(EPDM)2.3~3.28.0kg/ 100mm以下20(参考)4kg/100mm以上
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569345CR-FCRラバー0.8~2.310.0kg/ 100mm以下20(参考)11kg/100mm以上
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07569354CR-F-3.2CRラバー3.210.0kg/ 102mm以下20(参考)11kg/100mm以上
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07569363CR-Hエチレンプロピレンラバー(EPDM)2.38.0kg/ 100mm以下15(参考)4kg/100mm以上
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
07569336CR-ECRラバー1.2~2.37.0kg/ 100mm以下40(参考)7kg/100mm以上
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする