曜日別特売

アレンジフリー キッチンシェルフ3段

アレンジフリー キッチンシェルフ3段 - パール金属アレンジフリー キッチンシェルフ3段 - パール金属アレンジフリー キッチンシェルフ3段 - パール金属
(2件のレビュー)

シンク下の空間をすっきり収納できます。
パンカバーや小物等が掛けられるフック2個付。
棚段調節が可能です。

材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)1000耐荷重(kg)上段=2、下段=2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07939207H-5806
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939207
2023-07-02
用途: キッチンの整理整頓
サービス業

樹脂製で頼りない感じですが、フライパン等の調理器具を乗せても安定しています。組み立ても工具無しで行えるのも手軽でいいですね。価格面からも満足しています。

対象商品 : 07939207
2018-06-05
用途: 育成苗の棚置き用
製造業

組立が簡単で、しかも苗の生長に合わせて高さが調整できるので大変使い勝手はいいです。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする