曜日別特売

スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール

スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール - パール金属スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール - パール金属
(1件のレビュー)

数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面
1g単位で表示!2kgまで軽量可能
電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能
簡単追加軽量
薄型コンパクトタイプで収納に便利

材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07939435D-115
4,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939435
2017-12-06
用途: 材料の計量
製造業

作業場で材料計量に使ってましたが、使い始めて3日目でデジタル表示が00000と表示されたままで計量できなくなった

MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする