曜日別特売

ステンレス製米とぎボール

ステンレス製米とぎボール - パール金属
(3件のレビュー)

滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。
目盛付

材質ステンレス18-0サイズ(cm)24質量(g)509寸法(外径×高さ)(mm)265×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940424H-5334
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07940424
2020-07-29
用途: 野菜の洗浄
農・林・水産業

底にゴムが張り付けてあり滑らなくて良いのだが、思った以上にゴムの部分が薄い様なきがする。

対象商品 : 07940424
2018-05-26
用途: 米とぎ、野菜などの洗いものに
農・林・水産業

米粒を、一粒も、こぼさず、使えて、大変便利。底に、ゴムがあるので、滑らず、グッドです。

1が参考にしています
対象商品 : 07940424
2017-09-22
用途: 米洗い
邑都設計

家庭用としては大きい感じがする。深さが深い分米を洗うのにはちょうどいい。見た目は穴が大きい感じですが、コメが流れることもない、丁度良い大きさ。外側、底にはゴムが張ってあり滑らないのもいいですよ。水を流しながらの洗い物にも使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする