パール金属
タートルミー デジタルスケール
(1件のレビュー)
1g~2kgまで軽量可能
オートパワーオフ機能付120秒
容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質
ABS樹脂
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×175×35
使用電池
CR2032(リチウム電池)1個
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07939408
D-12
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください