曜日別特売

ラウンドミー デジタルキッチンスケール

ラウンドミー デジタルキッチンスケール - パール金属
(1件のレビュー)

1g~1kgまで軽量可能
オートパワーオフ機能付65秒
容器分差し引いて知りたい中身の重さだけを計算出来る追加軽量。
収納に便利な薄型コンパクトサイズ
モニター電池付

ひょう量(g)1000材質ABS樹脂質量(g)135最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×30使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07939417D-16
2,800
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939417
2019-01-30
用途: キッチンにて栄養管理
建設業・工事業

100g超えても1g単位でちゃんと計れるし、計測が途中で止まらず足してもいけるので、
非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする