イノアック
バソテクトG 1200×1250
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途
工場の防音・断熱対策。
幅(mm)
1200
長さ(mm)
1250
材質
メラミン樹脂
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0~150
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539195
BAF-10G
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539204
BAF-20G
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539213
BAF-30G
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長