曜日別特売

ストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M

ストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M - TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M - TRUSCO

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。

用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。厚さ(mm)2トラスコ品番447-3825材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)幅(mm)300質量(kg)23.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534706TS-230-30
57,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする