日本バイリーン
エコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機
材質
外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度範囲(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542415
VZ-65M-28H
610×305×290
442-6045
5
28
65
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542424
VZ-65M-28V
305×610×290
442-6053
5
28
65
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542433
VZ-65M-56F
610×610×290
442-6061
7
56
65
¥
46,680
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542442
VZ-90M-28H
610×305×290
442-6070
5
28
90
¥
37,920
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542458
VZ-90M-28V
305×610×290
442-6088
5
28
90
¥
37,920
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542467
VZ-90M-56F
610×610×290
442-6096
7
56
90
¥
50,760
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542476
VZ-95M-28H
610×305×290
442-6100
5
28
95
¥
41,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542485
VZ-95M-28V
305×610×290
442-6118
5
28
95
¥
41,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542494
VZ-95M-56F
610×610×290
442-6126
7
56
95
¥
55,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません