デブコン SU 200gセット

デブコン SU 200gセット - Devcon(デブコン)デブコン SU 200gセット - Devcon(デブコン)デブコン SU 200gセット - Devcon(デブコン)

低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。
簡単に手で引き剥がす事も可能です。
硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。
接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性)
振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。
優れた耐久性
流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます

用途
電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。
結露防止、腐蝕、酸化の防止。
電蝕防止の為のシール材。
振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。
海沿いの設備の津波対策
川沿いの設備の水害対策
トラスコ品番432-9180淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241046DV203010非危険物
8,326
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
08541828203010第四類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする