オリオン機械
ドライポンプ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途
印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様
ブロワー
電圧(V)
100/200
電源
AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポンプの種類
ドライ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539405
KRF04A-B-02A
453-1965
264×350×292
11
63/75
Rc3/8
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08539423
KRF08A-B-02A
453-1981
243×410×246
15.5
135/155
Rc3/4
¥
116,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください