耐熱保温チューブ

耐熱保温チューブ - TRUSCO耐熱保温チューブ - TRUSCO耐熱保温チューブ - TRUSCO耐熱保温チューブ - TRUSCO
(2件のレビュー)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。

用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合パイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538014THHT-13P18塩ビ管VP13、鋼管GP10A、建築銅管5/8B125
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538023THHT-16P22塩ビ管VP16、鋼管GP15A、建築銅管3/4B138
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538032THHT-20P26塩ビ管VP20151
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538048THHT-25P32塩ビ管VP25171
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538057THHT-30P38塩ビ管VP30192
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538066THHT-40P49塩ビ管VP40、鋼管GP40A233
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538075THHT-50P61塩ビ管VP50、鋼管GP50A245
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538057
2021-01-30
用途: エコキュートの給水管の保温
サービス業

パイプの柔軟性、曲げやすさが向上されれば良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08538048
2016-07-11
用途: 熱傷防止

うっかり個別配送料を見落としていた。
本体より高い送料! 皆さんも気を付けて下さい

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする