TRUSCO
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途
重工業用
種類
リードバイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
材質
本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08537813
TSRV-125
130
128
82
21.5
¥
92,310
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08537822
TSRV-150
146
154
94
28
¥
129,470
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。