曜日別特売

トップチェスト(4段6引出し)

トップチェスト(4段6引出し) - KTC

フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。

トラスコ品番439-0571レッド引出し数6引出し寸法(mm)(上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530323SKX330666031037023レッドスチール
76,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする