ワニ印 床養生材 ピッタリガード ブルー 3MM×1M×2M 20枚入り

ワニ印 床養生材 ピッタリガード ブルー 3MM×1M×2M 20枚入り - 日大工業

床にしっかり、しっとりとなじんで養生する、ゴムのような柔軟性を持った養生シートです。多少の段差でシートが持ちあがってもフィットします。どんなモノにも敷いたり、かぶせたり、壁にはったり幅広く使用できます。厚みがあるので、しっかりカバーしてフィットする耐衝撃性に優れた、強いシートです。石や砂などの擦り傷から床材を守る緩衝性があります。足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮しております。ロール状に巻いて保管できます。3×6板よりも約2割大きいです。

用途屋内の床、工場の床、廊下・壁・エレベーター廻りの養生、引越し現場、資材置き、木造階段・コンクリート階段の養生ブルートラスコ品番438-7490材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)3質量(kg)20寸法(幅W×長さL)(m)1×2内容量1箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08544427580
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする