ミヅシマ工業
ビニール長マット ピラミッド
こんなお得な商品も!
ビニールマット ピラ PVC製
モノタロウ
¥
10,980
税込
¥
12,078
(9)
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途
床材保護。
材質
表面・裏面/塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
トラスコ品番
449-7091
形状
ピラミッド
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
30
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※配送先地域によっては中継料が発生する可能性がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08543562
411-0320
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません