橋本クロス
オイルシート
水・油・溶剤をすばやく吸収できます。衣類に使用できないペットボトルリサイクル繊維でつくりました。
用途
オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。避難所などでマットレスとして使用。
材質
ポリエステル(ペットボトルリサイクル繊維)
厚さ(mm)
5~6
長さ(m)
25
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545023
BO-200B
オイル、水、溶剤
¥
52,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08545032
BO-400B
-
¥
106,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100