ヨツギ
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途
電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
長さ(m)
1
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
453-4859
材質
合成ゴム
形状
フラット
質量(kg)
15.5
試験電圧(V/1分)
20000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539046
YS-230-27-21
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください