曜日別特売

L型ストッパー

L型ストッパー - プロセブンL型ストッパー - プロセブンL型ストッパー - プロセブンL型ストッパー - プロセブンL型ストッパー - プロセブン

プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。

用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパー材質ウレタンゲル、ポリカーボネート質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08543422PSL-N3404B438-0134ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
08543438PSL-N3404W438-0142ホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする