伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き

伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き - アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き - アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き - アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き - アルス

ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。

用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1本
注意
※つかみ部は取り外すことができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539107184ZKA-3.0-5D
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【ARS】伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプ(184ZKA-3.0-5D) 高枝をラクに切断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする