TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途
工具の分類。
トラスコ品番
440-8837
材質
スチール
幅(mm)
496.4
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
1645
奥行(mm)
381.3mm(キャスター込)
キャスター
自在式 50Φmm×2個
最大積載量(kg)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08537436
TUR-3
497×352×1645
50
キャスター付
¥
41,330
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください