ダイヤ精工
MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途
工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番
431-3780
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)
545
高さ(mm)
1240
奥行(mm)
460
角度(°)
(左右側転倒)72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08530436
PK-20WS
2本
8.5
¥
64,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください