TRUSCO
ハイテナー
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様
棚板取付可能枚数2枚
色
アイボリー
床面高さ(mm)
261
キャスター金具
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08536054
THT-13A-IV
500
1100/1040
800/740
1458/1190
150
58
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
69,230
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536063
THT-13C-IV
500
1100/1040
800/740
1458/1190
150
58
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
70,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536072
THT-4A-IV
500
950/890
800/740
1708/1440
150
59
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
69,370
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536088
THT-4C-IV
500
950/890
800/740
1708/1440
150
59
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
69,370
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536097
THT-5A-IV
500
1100/1040
800/740
1700/1440
150
63
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
74,510
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536106
THT-5C-IV
500
1100/1040
800/740
1700/1440
150
63
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
75,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません