曜日別特売

マイクロチューブポンプ

マイクロチューブポンプ - EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブポンプ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。

用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08545468MP-2000
81,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする