曜日別特売

オフィスカウンター ローカウンター

オフィスカウンター ローカウンター - TRUSCOオフィスカウンター ローカウンター - TRUSCO

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

色(本体)ホワイト奥行(mm)600高さ(mm)690材質スチール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色(縁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534444CVA-127LSO-G1200454-051437.5グレー
92,740
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534462CVA-167LSO-G1600454-057342.1グレー
106,840
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534435CVA-127LSO1200454-050637.5ベージュピンク
92,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534453CVA-167LSO1600454-056542.1ベージュピンク
106,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする