ミズノ
コンパクトベンチベット
通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。
用途
作業員さんの休憩室及び様々なロビー
材質
本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE)
幅(mm)
1800
質量(kg)
25
タイプ
背付
種類
ベンチ
奥行(mm)
630
座高(mm)
400
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08543526
MBC-91SB-BE
ベージュ
400
25
¥
158,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08543544
MBC-91SB-BL
ブルー
400
25
¥
158,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08543553
MBC-91SB-RO
ローズ
400
25
¥
158,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08543535
MBC-91SB-BK
ブラック
400
25
¥
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000