ノーリツイス
会議用ワンタッチテーブル
面倒な脚の取付・取り外しが半回転で簡単にでき、持ち運びがスムーズに出来ます。
高さ(mm)
700
機能
あり
材質(天板)
メラミン化粧天板・ソフトエッジ巻
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
組立時間
20分/2人
材質(脚部)
丸パイプクロームメッキ
天板形状
長方形
脚径(mm)
60.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542388
NOT-1275
1200×750×700
23
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08542397
NOT-1575
1500×750×700
25
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08542406
NOT-1890
1800×900×700
27
¥
84,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。