曜日別特売

CR普通紙64

CR普通紙64 - クラウン[事務用品]

仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。

紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター内容量1箱(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571743CR-S64A0841×50A0
8,030
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07571752CR-S64A1594×50A1
8,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07571768CR-S64A2420×50A2
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする