クラウン[事務用品]
エイナーファイル背巾伸縮式外ひも付4穴
最大1000枚の書類もOK。最適サイズで、ピッタリ保管。書類の増減に合わせて、背幅が自在。
サイズ
A4判タテ型
グリーン購入法
適合
仕様
差込表紙部二重式
付属品
ハトメ、綴りひも付
タイプ
タテ型
背幅(mm)
10~110
穴数
4穴
穴間隔(mm)
45.80.45
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
材質(表紙)
古紙70%使用
外形寸法(横×縦)(mm)
220×307
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572188
CR-AN1193-CM
クリーム
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
07572197
CR-AN1195-GR
グレー
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください