クラウン[事務用品]
クリヤーファイルA4リーズナブル
使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。
グリーン購入法
適合
仕様
中紙なし
材質
(表紙・ポケット)再生PP製
サイズ
A4
シート厚さ(mm)
0.04
内容量
1冊
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
背幅(mm)
ポケット数
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572434
CR-CFL10-B
黒
9
10
230×310
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572443
CR-CFL10-BL
青
9
10
230×310
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572452
CR-CFL10-G
緑
9
10
230×310
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572468
CR-CFL10-R
赤
9
10
230×310
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572477
CR-CFL20-B
黒
15
20
240×310
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572486
CR-CFL20-BL
青
15
20
240×310
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
07572495
CR-CFL20-G
緑
15
20
240×310
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572504
CR-CFL20-R
赤
15
20
240×310
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07572513
CR-CFL40-B
黒
25
40
240×310
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
07572522
CR-CFL40-BL
青
25
40
240×310
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
07572538
CR-CFL40-G
緑
25
40
240×310
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
07572547
CR-CFL40-R
赤
25
40
240×310
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください