クリアポケットリフィール

クリアポケットリフィール - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。

グリーン購入法適合仕様中紙なし材質再生PP製厚さ(mm)0.08穴数2、4、30穴外形寸法(横×縦)(mm)230×300内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572732CR-TP100
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07572732
2021-01-28
用途: 書類整理

フイルムがしっかりしていて扱い易くとても
重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 07572732
2016-06-17
用途: 書類の保存・種類わけ

とてもしっかりして 厚みもあり
繰り返し使用にも 耐えられる
色々ためしていますが
次回からは この商品にします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする