クラウン[事務用品]
カルテホルダー 二つ折り
カード用切り込み(ストッパー付き)。
サイズ
A4判タテ型
グリーン購入法
適合
適合
(見出し紙)YF-202
材質
再生PP製
シート厚さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦)(mm)
230×325
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572775
CR-YG60-C
¥
8,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください