クラウン[事務用品]
カルテホルダー
見出し紙付き
サイズ
A4判
グリーン購入法
適合
適合
(見出し紙)YF-101
材質
再生PP製
シート厚さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572784
CR-YG63-C
230×330
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07572793
CR-YG64-C
313×245
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください