曜日別特売

カルテホルダー ファスナー付

カルテホルダー ファスナー付 - クラウン[事務用品]

見出し紙付き、カード用切込み(ストッパー付)

サイズA4判タテ型グリーン購入法適合仕様スティックファスナー付適合(見出し紙)YF-202材質再生PP製穴数2穴シート厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)240×325内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572802CR-YG61-C
10,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする