クラウン[事務用品]
ボール用箋挟
軽量・丈夫で使いやすい紙製ボード。分別廃棄も簡単です。樹脂部分で書類を傷めずにしっかり押さえます。吊り下げるのに便利な金具付き。四隅は金具で補強されており、丈夫です。
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
16
機能
角金具付
綴じ枚数
40
芯材
再生紙、PUコート貼り
ボード厚さ(mm)
3
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572863
CR-YSA3EN-GR
A3
タテ
322×445
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07572872
CR-YSA3SN-GR
A3
ヨコ
445×322
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07572888
CR-YSA4EN-GR
A4
タテ
226×313
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07572897
CR-YSA4SN-GR
A4
ヨコ
313×226
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
07572906
CR-YSB4EN-GR
B4
タテ
282×389
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07572915
CR-YSB4SN-GR
B4
ヨコ
389×282
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07572924
CR-YSB5EN-GR
B5
タテ
208×283
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
07572933
CR-YSB5SN-GR
B5
ヨコ
283×208
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください