クラウンセロハンテープ

クラウンセロハンテープ - クラウン[事務用品]

これだけあれば、いつでも安心。

テープ厚さ(mm)0.05材質(巻芯)古紙使用透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻粘着剤ゴム系材質(テープ)天然セルロース巻芯径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07574288CR-CN15X201箱(20個)1515×35
31,703
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07574297CR-CN18X201箱(20個)1818×35
37,042
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
07574306CR-CN151パック(10巻)1515×35
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07574315CR-CN181パック(10巻)1818×35
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする