クラウン[事務用品]
セパレ・ECO6
ハンドル部は外して分別廃棄。
全長(mm)
160
刃渡り(mm)
70
色
グリーン
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
再生PE製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574394
CR-HS3160-G
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください