クラウン[事務用品]
セパレ・ECO
ハンドル部は外して分別廃棄。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
再生ABS製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574403
CR-HS117-G
170
80
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
07574412
CR-HS116-BL
160
70
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください