クラウン[事務用品]
クラウン ステンレスはさみ
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)
215
刃渡り(mm)
85
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574473
CR-HS210-B
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください