クラウン[事務用品]
はさみ 事務・洋裁兼用
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)
185
刃渡り(mm)
70
材質(刃)
ステンレス鋼(ギザ刃)
材質(ハンドル部)
再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃部加工
ギザ刃
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574482
CR-HS185-B
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください