クラウン[事務用品]
山型クリップ
こんなお得な商品も!
山型クリップ
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(8)
(1件のレビュー)
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07575408
CR-YC3-SL
1箱(20個)
小
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
07575417
CR-YC1-SL
1箱(10個)
大
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
07575426
CR-YC2-SL
1箱(20個)
中
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください