クラウンオリジナルのり付パネル

クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]クラウンオリジナルのり付パネル - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

よく使うサイズだから、10枚パックが正解。常備品としても最適。

内容量1箱(10枚)
注意
※パネルシール面に大きめにカットしてあります
全10種類を絞り込む
サイズ
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577395CR-NP5A1A1判594×841×5
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07577404CR-NP5A2A2判420×594×5
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07577413CR-NP5A3A3判297×420×5
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07577422CR-NP5B1B1判728×1030×5
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07577438CR-NP5B2B2判515×728×5
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
07577447CR-NP7A1A1判594×841×7
14,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07577456CR-NP7A2A2判420×594×7
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
07577465CR-NP7A3A3判297×420×7
3,960
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
07577474CR-NP7B1B1判728×1030×7
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07577483CR-NP7B2B2判515×728×7
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: ポスター掲示
一般社団法人川崎地方自治研究センター教育・研究機関

軽い素材でかつ耐久性もあり加工もしやすく、簡易に使えました。

対象商品 : 07577422
2023-10-23
用途: お店・野外の宣伝ポップに使用
株式会社イーストパークサービス業

プリントアウトしたものを簡単に貼ってきれいにできます。大きさも自由にカッターで切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする