クラウン[事務用品]
エコパネル
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様
ひも付
ビニール袋入
材質
(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製
厚さ(mm)
8
フレーム幅(mm)
14
収納厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ボード厚さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フレーム色
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07577492
CR-KFA1-SL
A1判
シルバー
594×841
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07577508
CR-KFA2-SL
A2判
シルバー
420×594
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
車上渡し
07577517
CR-KFA3-SL
A3判
シルバー
297×420
¥
1,770
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07577526
CR-KFA4-SL
A4判
シルバー
210×297
¥
1,470
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
07577535
CR-KFB1-SL
B1判
シルバー
728×1030
¥
4,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07577544
CR-KFB2-SL
B2判
シルバー
515×728
¥
3,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07577553
CR-KFB3-SL
B3判
シルバー
364×515
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
07577562
CR-KFB4-SL
B4判
シルバー
257×364
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07577578
CR-KFA1-BK
A1判
ブラック
594×841
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
車上渡し
07577587
CR-KFA2-BK
A2判
ブラック
420×594
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07577596
CR-KFA3-BK
A3判
ブラック
297×420
¥
1,770
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07577605
CR-KFA4-BK
A4判
ブラック
210×297
¥
1,470
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
07577614
CR-KFB1-BK
B1判
ブラック
728×1030
¥
4,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07577623
CR-KFB2-BK
B2判
ブラック
515×728
¥
3,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07577632
CR-KFB3-BK
B3判
ブラック
364×515
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
07577648
CR-KFB4-BK
B4判
ブラック
257×364
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください