デスクマット 再生コピーレス

デスクマット 再生コピーレス - クラウン[事務用品]

表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。

マット厚(mm)1.8グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(横×縦)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577657CR-CS107R-T1枚995×695再生PVC透明
9,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07577666CR-CS5R-T1枚1050×720再生PVC透明
9,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07577675CR-CS6R-T1枚1050×625再生PVC透明
8,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
07577684CR-CS71R-T1枚600×450再生PVC透明
3,850
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07577693CR-CS7R-T1枚910×625再生PVC透明
7,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
07577702CR-CW107R-LGR1枚995×695(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577718CR-CW5R-LGR1枚1050×720(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577727CR-CW6R-LGR1枚1050×625(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
10,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
07577736CR-CW71R-LGR1枚600×450(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
4,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
07577745CR-CW7R-LGR1枚910×625(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
8,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
07577754CR-CS116R-T1枚1095×595再生PVC透明
10,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
07577763CR-CS146R-T1本1395×595再生PVC透明
13,600
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
07577772CR-CS166R-T1本1595×595再生PVC透明
15,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
07577788CR-CW116R-LGR1枚1095×595(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
11,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
07577797CR-CW146R-LGR1本1395×595(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
15,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07577806CR-CW166R-LGR1本1595×595(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
16,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07577815CR-CS106R-T1枚995×595再生PVC透明
8,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
07577824CR-CS117R-T1枚1095×695再生PVC透明
10,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
07577833CR-CS126R-T1枚1195×595再生PVC透明
10,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
07577842CR-CS127R-T1枚1195×695再生PVC透明
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577858CR-CS128R-T1枚1195×795再生PVC透明
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07577867CR-CS147R-T1枚1395×695再生PVC透明
13,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
07577876CR-CS148R-T1枚1395×796再生PVC透明
14,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07577885CR-CS167R-T1枚1595×695再生PVC透明
15,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07577894CR-CS168R-T1枚1595×795再生PVC透明
16,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07577903CR-CS1R-T1枚1515×750再生PVC透明
14,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07577912CR-CS2R-T1枚1450×720再生PVC透明
14,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
07577928CR-CS3R-T1枚1360×625再生PVC透明
12,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577937CR-CS72R-T1枚550×390再生PVC透明
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
07577946CR-CS73R-T1枚450×300再生PVC透明
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
07577955CR-CW106R-LGR1枚995×595(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
10,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
07577964CR-CW117R-LGR1枚1095×695(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
12,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577973CR-CW126R-LGR1枚1195×595(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
11,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07577982CR-CW127R-LGR1枚1195×695(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
12,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
07577998CR-CW128R-LGR1枚1195×795(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
07578007CR-CW147R-LGR1枚1395×695(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
15,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07578016CR-CW148R-LGR1枚1395×796(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
15,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07578025CR-CW167R-LGR1枚1595×695(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
16,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07578034CR-CW168R-LGR1枚1595×795(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
18,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07578043CR-CW1R-LGR1枚1515×750(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
17,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07578052CR-CW2R-LGR1枚1450×720(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
16,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07578068CR-CW3R-LGR1枚1360×625(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
13,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
07578077CR-CW72R-LGR1枚550×390(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
3,850
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07578086CR-CW73R-LGR1枚450×300(マット)再生PVC、(下敷)フェルト下敷:グレー、上敷:透明
2,750
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする