曜日別特売

グラスマット

グラスマット - クラウン[事務用品]
(1件のレビュー)

ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。
下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。

マット厚(mm)1.8材質(マット)メタクリル(アクリル)樹脂、(下敷)発泡ポリエチレン下敷:グリーン、上敷:透明RoHS指令(10物質対応)対応下敷厚(mm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578314CR-GS106-G995×595
9,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
07578323CR-GS107-G995×695
10,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
07578332CR-GS126-G1195×595
12,300
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
07578348CR-GS127-G1195×695
13,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
07578357CR-GS147-G1395×695
15,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
07578366CR-GS167-G1595×695
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07578375CR-GS168-G1595×795
18,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07578384CR-GS1-G1510×745
17,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07578393CR-GS2-G1445×715
15,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07578402CR-GS3-G1355×620
14,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
07578418CR-GS5-G1045×715
10,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
07578427CR-GS60-G600×450
4,700
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
07578436CR-GS6-G1045×620
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
07578445CR-GS7-G905×620
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
07578454CR-GS84-G840×540
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07578357
2017-01-14
用途: 机上時の仕事で使用。
運輸・通信業

アクリル樹脂との記載でしたが商品が届いたときは自分の思ったイメージとは少し違っていましたので、どうしよう・・・見て買ったほうがよかったかと思いましたが、使ってみるとなるほど!と思うくらいシャーペンやボールペンで書類を書くときの反発感が程よくて手にかかる負担は少なく、なんといてっも表面がきれいので気持ちよく机に向かえます。
以前はホームセンターで購入した厚みのあるビニールシートを机の上に敷いていましたが、凸凹して書きづらくこの度は購入してよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする